EF-1220 150 ASET フットスタンド 運搬台車アクロスクローラータイプ用 矢崎化工 03875368

フットスタンド 運搬台車アクロスクローラータイプ用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード03875368品番EF-1220 150 ASET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SC-9060AXシリーズ(手押し台車アクロスクローラータイプ)に取り付けるフットスタンドです。フットスタンドを取り付けることにより、静止状態を維持できます。(後付け可能)足で軽くワンタッチで踏むだけで、ロックと解除が行えます。

適合本体SC-9060AX材質ステンレス、スチール質量(kg)1.5質量(g)1450

商品説明動画

フットスタンド取付方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする