曜日別特売
421075 ヒートインナーグローブ【バッテリーセット】 アタックベース 03876016

 

421075 ヒートインナーグローブ【バッテリーセット】 アタックベース 03876016
421075 ヒートインナーグローブ【バッテリーセット】 アタックベース 03876016
421075 ヒートインナーグローブ【バッテリーセット】 アタックベース 03876016
421075 ヒートインナーグローブ【バッテリーセット】 アタックベース 03876016

ヒートインナーグローブ【バッテリーセット】

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード03876016品番421075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

作業手袋と併用しての使用(インナーグローブ)。高温(45~50℃)中温(40~45℃)低温(35~40℃)の3段階設定。

用途
作業着
ブラック機能発熱混率(%)手:ナイロン86・PU14 手首ポリ94・PU6サイズM総丈(cm)32手囲い(cm)18バッテリー電圧(V)5バッテリー容量(mAh)1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03876016
2023-02-01
用途: 除雪作業、ウィンタースポーツ
北海舗道株式会社建設業・工事業

かなり冷える道北で自宅除雪に防寒テムレスのインナーとして使用した感想です。除雪機及びママさんダンプでの使用では通常防寒テムレス・フリースインナーでは厳冬期で冷たくてダメでしたがこれを使用すると暖かくないですが冷たくはなりませんでした。雪庇落としの使用では長い金属持ち手に熱を吸収されるせいか冷たくなりましたが中温での使用でしたので高温で今後、試してみます。発熱インナーはアウターの防寒性が大事なので多分通常の防寒グローブ使用では暖かく使用できると思われます。使い勝手ですが手首上部にバッテリーが入り膨らむので袖口の狭いアウターを着るときは先にこのグローブをはめてから着用しないと着なおすことになりますのでご注意を。今後ナイタースキーでの使用を考えてますがヒーターのせいか通常使用しているインナーより厚いので一番大き目のグローブでの使用になりますね。スキー用グローブは防寒性が高いので充分機能を発揮できるかもしれません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする