アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ヒートジャケット・ベスト
ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
03876077
品番
422075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。7.4V専用バッテリーで3.5時間(60℃)〜9時間(45℃)の温度設定4段階。
色
ペイントブラック
機能
発熱
混率(%)
ナイロン100
サイズ
M
総丈(cm)
33
手囲い(cm)
28
バッテリー電圧(V)
7.4
バッテリー容量(mAh)
3000
用途
作業着