422075 ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03876086 422075 ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03876086 422075 ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03876086 422075 ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03876086 422075 ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】 アタックベース 03876086

ヒートグローブハイパー【バッテリーセット】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL ペイントブラック 注文コード03876086 品番422075
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など6種類から選べます 他の種類を見る

カーボンナノチューブによる3秒で暖かくなる即暖性能。7.4V専用バッテリーで3.5時間(60℃)〜9時間(45℃)の温度設定4段階。

ペイントブラック 機能発熱 混率(%)ナイロン100 サイズL 総丈(cm)34.5 手囲い(cm)29.5 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)3000 用途作業着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする