材質アルミ合金
色ホワイト
画素数500万画素
バッテリー容量(mAh)300
連続使用時間(分)85
防塵防水性能レンズ:IP67
付属品耳かきヘッド数:7(Sサイズ 金属製×1 ポリカーボネート製×1/Lサイズ ポリカーボネート製×1/丸形ヘッド ポリカーボネート製×1/綿棒 ポリカーボネート製×2/ニキビ取り器具×1)、充電ケーブル、収納ボックス
寸法(高さH×幅W)(mm)155×14
質量(g)25
充電方式Type-C 本体接続 (別途アダプタが必要です)
定格入力5V/0.5A
仕様ジャイロスコープ:6軸