LEDライト付き モバイルバッテリー 2in1ケーブル付属

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03877179 品番QX-057BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアや停電時に便利なLEDライト付き。スマホを約4回充電可能な10000mAhの大容量モバイルバッテリー。
横幅5cmで持ち運びや懐中電灯使用時に片手で持ちやすいコンパクト設計。
2in1ケーブル付属 microUSBコネクタ/TypeCコネクタに対応しているスマートフォンへの充電が可能。

バッテリー容量(mAh)10000 質量(g)181 ブラック 出力5V/2.4A 入力5V/2A 用途スマホやタブレットの充電、懐中電灯として。アウトドアや旅行、お出かけ先での充電、停電時、防災グッズなどに。 付属品ケーブルUSB2.0規格準拠 材質PVC 使用電池Aランク高分子リチウムポリマー電池 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×2.1×11.9 ケーブル長(cm)100 対応転送速度(Mbps)最大480 充電端子micro-B/Type-C 給電端子USB A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03877179 QX-057BK 48283280 CHLI10-WT モバイルバッテリー10000mAh USB-A/USB-C TOPLAND モバイルバッテリー10000mAh USB-A/USB-C TOPLAND 1個 3,098 税込3,408 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする