コンパクトCDプレイヤー Bluetooth機能搭載

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03877285 品番CD-122BT(SV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

いつでもどこでも手軽に聴けるコンパクトCDプレーヤー。Bluetooth送信機能付きでワイヤレスに対応。薄型、小型、軽量で持ち運びに便利。操作が簡単。リピート/ランダム/プログラム/イントロ再生機能付き。

電池使用時間(時間)アルカリ乾電池:約8 グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×14.8×2.8 質量(kg)0.227 材質ABS樹脂 対応メディアCD/CD-R/CD-RW チャンネル数2チャンネル(ステレオ) 電源DC3V、単3乾電池×2本(別売り) 付属品両耳ステレオイヤホン、取扱説明書(保証書) 用途CDプレーヤーとして。音楽鑑賞、語学学習、お稽古や練習に最適。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03877285
2024-08-12
用途:
早朝チラシ配布中、CDを聞いています。
エムソーサー 様

取り扱いは問題ないのですが、電池の消耗が激しく、これが課題と思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポータブルオーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする