DVDカラオケ全集100 BEST HIT SELECTION

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード03877319 品番VOL-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

懐かしの曲から最近の曲まで、100曲を収録した人気のDVDカラオケ全集。演歌、ポップス、オールディーズ、グループサウンズ、フォーク等カラオケの人気曲をセレクト。雰囲気が良いオリジナルのイメージ映像。
画面に合わせて見やすくしたテロップ。臨場感ある高い音質。十字キーや番号ボタンで簡単選曲。カラオケボックスを感じさせるクオリティの高い音源。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×19×4 質量(kg)0.489 セット内容DVD5枚セット 画面サイズ4対3 音声1.日本語 リニアPCM方式 再生可能時間約388分 タイプVOL-2 用途カラオケや忘年会などに。 仕様字幕数(言語名):なし
注意
※本商品に歌(ボーカル音声)は収録されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする