スラックス(ワンタック) 31068

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03877423 品番 31068
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
アースグリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)106 種別ワンタックスラックス サイズ106 混率(%)綿55、ポリエステル45(パナマ) 色番89 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする