STAYERコーポレーション
STAYERコーポレーションの AV家電
STAYERコーポレーションの テレビ
STAYERコーポレーションの テレビ本体
5インチ防水フルセグ・ワンセグテレビ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03878028
品番
ST-5VWP-FSB-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
お風呂やキッチンなどの水回りでも使えるフルセグテレビです。日常のシーンにはもちろん、アウトドアや避難の際にも使用できます。番組録画機能も搭載しており、予約録画も可能です。
画面サイズ
5インチ TFT液晶パネル(画素854×480)
防水性
IPX6
対応メディア
microSDカード(64GBまで対応)
対応フォーマット
TS
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
入力端子
Type-C 充電端子/Φ3.5mmアンテナ端子/miniB-CASカードスロット/microSDカードスロット(64GBまで対応)
バッテリー
3.7V 3000mAh 内蔵充電バッテリー(リチウムイオン)
録画時間
フルセグTV:約10時間、ワンセグTV:約400時間
寸法(mm)
168×92×22.5
用途
日々の生活や防災の備蓄に。
注意
※画面解像度が低いためテロップが見づらいことがあります。
※地デジ(フルセグ)放送およびワンセグ放送を受信する場合は一部地域や環境施設によって電波が入らない地域がございますのでご了承ください。
※地デジ(フルセグ)放送とワンセグ放送の録画は、電波状況により録画が停止する場合があります。
※個人宅配送不可となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません