USB-A 2ポートとUSB Type-C 1ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。前面に高級感を演出するメッキパーツを採用。邪魔にならない超スリムボディ。リバーシブルUSBポート搭載。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 9A(9000mA)のハイパワー(1ポート最大3A出力 × 3ポート)。通電時にUSBポート内部が青く発光。12V/24V車兼用。