S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコート エステックαニックエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03878402
品番
SSアルファー 19.0
参考基準価格(税別)
¥29,330
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃長
45
刃数
4
全長(mm)
145
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
20
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃径(Φmm)
19
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。