S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の スクエアハイスエンドミル
Sコート エステックαニックエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03878524
品番
SSアルファー 8.0
参考基準価格(税別)
¥12,780
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃長
16
刃数
4
全長(mm)
80
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
8
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃径(Φmm)
8
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。