ロジクール SIGNATURE K855ワイヤレス メカニカルTKL キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03878667 品番 K855BG
販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コンパクトかつコストパフォーマンスに優れたメカニカルキーボードです。
赤軸のリニアキーを採用し、高速かつ確実なタイピングを実現。スムーズなフィードバックで、快適な入力が可能です。
チルトレッグは4°と8°の好みの傾斜に角度を切り替えることができます。
コンパクトなテンキーレスデザインに加え、邪魔になるケーブルもないため、スペースを節約。持ち運びにも便利です。
上質のアルミニウム製トップケース採用&最大5,000万回の打鍵テストをクリア。高い耐久性を誇ります。
接続は、Bluetoothまたは同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いたワイヤレス接続が可能。
最大3台のデバイスに接続でき、ワンタッチで切り替えることができるEasy-Switchボタンを搭載しています。

接続方式無線 キーストローク(mm)4 ± 0.4 キーピッチ(mm)19 キー配列日本語レイアウト ブルーグレー 無線通信方式Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy キー方式メカニカル 仕様キー構造/デザイン:メカニカル、押下圧:45 ± 15g 質量(g)レシーバー:2 電源充電式 本体質量(g)(電池含む)692.4 対応OSUSBレシーバー:Windows 10、Windows 11以降、macOS 10.15 以降、ChromeOS、Linux、 Bluetooth:Windows 10 以降、macOS 10.15 以降、ChromeOS、Linux、Android 8.0 以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Boltレシーバー:14.4×6.6×18.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355.2×38.8×138.8 電池寿命最長36ヶ月(※使用環境により異なります) 操作距離10m レイアウトキー:日本語レイアウト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする