セフティー電気用品
セフティー電気用品の 作業灯
セフティー電気用品の 投光器
セフティー電気用品の スタンド式投光器
仮設工事用LED投光器 5年保証 水銀灯400W相当
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03878904
品番
S80-FSG
参考基準価格(税別)
¥122,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器ガード付きです。
電球の種類
LED
保護等級
IP68(LEDモジュール)、IP67(電源)
消費電力(W)
80
全光束(Lm)
11000
定格入力電圧(V)
100〜240(50/60Hz)(電圧フリー)
質量(kg)
2.8
色温度(K)
5700
配光角度(°)
150
演色指数(Ra)
70
光色
昼光色
定格寿命(時間)
50000
発光効率(Lm/W)
137
保証期間
5年間
用途
軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400