S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ボールハイスエンドミル
Sコートエステック2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03879111
品番
SSB2T 1.5R
参考基準価格(税別)
¥12,310
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
刃長
6
全長(mm)
60
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
材質
高級粉末ハイス(STEC)
刃数
2
表面処理
S(TiCN)コーティング
ボール半径R(mm)
1.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります