FILCO マカロン キーキャップセット 108 ありアリ (日本語配列専用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03879227 品番FKCS108JR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

マカロンキーキャップは、使用する指ごとにポップな色を配したキーキャップセットです。メインキーを指の配置に合わせ、小指にピンク、薬指にオレンジ、中指にイエロー、人差し指にグリーン、親指にブルーを配色し、キー入力の正確性と速度の向上を意図しています。
付属のキー引き抜き工具にはキーキャップに合わせたカラフルな水玉模様を採用。
キー入力の質の向上だけではなく、机上を華やかにしユーザーのパソコンライフを充実させる画期的な製品です。

対応機種Majestouchシリーズ、Majestouch Tenkeylessシリーズ 付属品キー引抜工具 FILCO KeyPuller、スタビライザー使用キー用パーツ キー数日本語108キー 仕様上面印字・かなあり
注意
※Majestouch Convertibleシリーズは一部のキー印字が異なります。Majestouch MINILAシリーズは一部のキーの大きさが異なります。
※CHERRY MX Low Profile Switchは非対応のため、Majestouch Stingrayシリーズにはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする