S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアスハイスエンドミル
Sコート エステックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03879583
品番
SSVSR2T 6.0X0.3R
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
コーナーR(mm)
0.3
材質
高級粉末ハイス
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6
表面処理
Sコーティング
外径(Φ)
6