※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアスハイスエンドミル
Sコート エステックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03879662
品番
SSVSR4T 10.0X1.0R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,670
この商品は
刃径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φ)
10
材質
高級粉末ハイス
全長
75
R
1
刃数
4
刃長
25
柄径(Φmm)
10