S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアスハイスエンドミル
Sコート エステックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03879705
品番
SSVSR4T 12.0X1.5R
参考基準価格(税別)
¥17,370
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外径(Φ)
12
材質
高級粉末ハイス
刃数
4
全長(mm)
85
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
Sコーティング
コーナーR(mm)
1.5