S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアスハイスエンドミル
Sコート エステックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03879741
品番
SSVSR4T 16.0X1.0R
参考基準価格(税別)
¥24,220
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径(Φ)
16
材質
高級粉末ハイス
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
表面処理
Sコーティング
コーナーR(mm)
1