S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアスハイスエンドミル
Sコート エステックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03879811
品番
SSVSR4T 20.0X5.0R
参考基準価格(税別)
¥36,010
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径(Φ)
20
材質
高級粉末ハイス
刃数
4
全長(mm)
115
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
表面処理
Sコーティング
コーナーR(mm)
5