S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラジアスハイスエンドミル
Sコート エステックラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03879863
品番
SSVSR4T 8.0X2.0R
参考基準価格(税別)
¥13,630
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
外径(Φ)
8
材質
高級粉末ハイス
刃数
4
全長(mm)
65
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
8
表面処理
Sコーティング
コーナーR(mm)
2