DFC-MM(OM3)SCFC-CPV21(1M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/可動/2芯) ダイヤトレンド 03881598

DFC-MM(OM3)SCFC-CPV21(1M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/可動/2芯) ダイヤトレンド 03881598
DFC-MM(OM3)SCFC-CPV21(1M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/可動/2芯) ダイヤトレンド 03881598
DFC-MM(OM3)SCFC-CPV21(1M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/可動/2芯) ダイヤトレンド 03881598

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/SC-FC/可動/2芯)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1本注文コード03881598品番DFC-MM(OM3)SCFC-CPV21(1M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。●曲げに強く、折れにくい。しなやかに曲がる柔軟性により、簡単かつ自由な配線を実現します。

ケーブル長(m)1コネクタ形状SCコネクタ⇔FCコネクタ芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ盤内・可動タイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする