光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-LC/屋内用(補強)/2芯)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03882727 品番 DFC-MM(OM3)DLCDLC-RMT21(3M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

ケーブル長(m)3 コネクタ形状両端DLCコネクタ 芯数2 ファイバータイプマルチモード 使用場所屋内用 コア径(μm)50 クラッド径(μm)125 タイプ補強タイプ 規格OM3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする