曜日別特売
DFC-MM(OM3)NN-RMT21(30M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド 03883628

DFC-MM(OM3)NN-RMT21(30M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド 03883628
DFC-MM(OM3)NN-RMT21(30M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド 03883628
DFC-MM(OM3)NN-RMT21(30M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/2芯) ダイヤトレンド 03883628

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋内用(補強)/2芯)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
ケーブル長(m)30
内容量1本注文コード03883628品番DFC-MM(OM3)NN-RMT21(30M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。

ケーブル長(m)30コネクタ形状両端コネクタなし芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋内用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする