カーゴパンツ(ツータック) 1340

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03883644 品番 1340
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ソフトな肌触りで耐久性にも優れた「ソフトバーバリー」。

ライトグリーン 股下(cm)79 ウエスト(cm)111 種別ツータックカーゴパンツ サイズ111 混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー) 色番89 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする