S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコート αニックエンドミル レギュラ刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03885892
品番
S-アルファーM 25.0
参考基準価格(税別)
¥50,810
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
全長
170
刃径
25
刃長
70
柄径(Φmm)
25
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
170
刃長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。