S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコート αニックエンドミル ショート刃
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03885987
品番
S-αS 10.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,030
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
全長
90
刃径
10
刃長
25
柄径(Φmm)
10
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
90
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。