S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコート αニックエンドミル ショート刃
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03886005
品番
S-αS 12.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,650
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長
110
刃径
12
刃長
30
柄径(Φmm)
12
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
110
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。