S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコート αニックエンドミル ショート刃
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03886127
品番
S-αS 30.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥46,760
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
全長
165
刃径
30
刃長
55
柄径(Φmm)
25
刃数
4
材質
コバルトハイス(HS-Co)
全長(mm)
165
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
30
表面処理
S(TiCN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。