※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-FPアルファーS 16.0 Sコートファインピッチエンドミルショート S&K(三興製作所) 03887274 S-FPアルファーS 16.0 Sコートファインピッチエンドミルショート S&K(三興製作所) 03887274

Sコートファインピッチエンドミルショート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03887274 品番 S-FPアルファーS 16.0
参考基準価格(税別)¥20,660 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

S(TiCN)コーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
仕上げ加工時の取り代が小さくできます。

刃径(Φmm)16 刃長(mm)40 全長(mm)140 柄径(Φmm)16 刃数4 材質コバルトハイス(HS-Co) シャンク径(Φmm)16 表面処理S(TiCN)コーティング コーティングS(TiCN)コーティング ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03887213
2019-07-11
用途:
粗どり
製造業

ssやSUSの粗どり作業にこれが一番バリも少なく仕上げやすい。

対象商品:
03887213
2014-11-25
用途:
一般の荒削り
有限会社諏訪工業 様

他社の製品と比較して同等以上に切れます!単価的にもお徳です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする