※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-FPアルファーS 22.0 Sコートファインピッチエンドミルショート S&K(三興製作所) 03887335 S-FPアルファーS 22.0 Sコートファインピッチエンドミルショート S&K(三興製作所) 03887335

Sコートファインピッチエンドミルショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03887335 品番 S-FPアルファーS 22.0
参考基準価格(税別)¥29,180 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
刃径(Φmm)22 刃長(mm)45 全長(mm)145 柄径(Φmm)20 刃数4 材質コバルトハイス(HS-Co) シャンク径(Φmm)20 表面処理S(TiCN)コーティング コーティングS(TiCN)コーティング ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする