※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の ハイスエンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィングハイスエンドミル
Sコートファインピッチエンドミルショート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03887527
品番
S-FPアルファーS 42.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は71,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥100,610
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
42
刃長(mm)
70
全長(mm)
190
柄径(Φmm)
42
刃数
6
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
42
表面処理
S(TiCN)コーティング
コーティング
S(TiCN)コーティング
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。