DFC-MM(OM3)DLCN-FDL21(5M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド 03887600

DFC-MM(OM3)DLCN-FDL21(5M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド 03887600
DFC-MM(OM3)DLCN-FDL21(5M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド 03887600
DFC-MM(OM3)DLCN-FDL21(5M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯) ダイヤトレンド 03887600

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/LC-コネクタなし/屋外用(補強)LAPシース/2芯)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1本注文コード03887600品番DFC-MM(OM3)DLCN-FDL21(5M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。

ケーブル長(m)5コネクタ形状DLCコネクタ⇔コネクタなし芯数2ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋外用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ補強タイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする