DFC-MM(OM3)NN-FDE41(100M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/4芯) ダイヤトレンド 03889009

DFC-MM(OM3)NN-FDE41(100M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/4芯) ダイヤトレンド 03889009
DFC-MM(OM3)NN-FDE41(100M) 光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/4芯) ダイヤトレンド 03889009

光ファイバーケーブル (OM3マルチモード/両端コネクタなし/屋外用層撚型LAPシース/4芯)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ケーブル長(m)100
内容量1本注文コード03889009品番DFC-MM(OM3)NN-FDE41(100M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。

ケーブル長(m)100コネクタ形状両端コネクタなし芯数4ファイバータイプOM3マルチモード使用場所屋外用コア径(μm)50クラッド径(μm)125タイプ層撚タイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする