エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの USBケーブル
USBケーブル ( USB A - USB B ) USB2.0 RoHS指令準拠 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03889149
品番
U2C-AB30BK/ID
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
USB正規認証を取得した、UL規格対応のUSB2.0-A - USB2.0-Bケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
ケーブル長(m)
約3.0※コネクター部分を含む
ケーブル太さ(mm)
約4.5
仕様
【ツイストペアケーブル(通信線)】○
色
ブラック
規格
USB2.0規格正規認証品、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)
コネクタ形状
USB-Aオス - USB-Bオス
対応機種
USB-A端子を持つパソコン及びUSB-B端子を持つ機器
プラグ
金メッキピン
転送速度(Mbps)
最大480※理論値
パッケージ
環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)