SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)約0.5※コネクター部分を含む コネクタ形状【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(左L型コネクター) 注文コード03889350 品番ST6-05LL/ID
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はケーブル長・コネクタ形状8種類から選べます 他の種類を見る

L字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適なUL規格対応のSATAケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。

規格SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276) 伝送速度(Gbps)最大6 コネクタ形状【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(左L型コネクター) ケーブル長(m)約0.5※コネクター部分を含む レッド ケーブル太さ(mm)幅約7.6×厚2.2 パッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする