エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの SATAケーブル
SATA ケーブル 3.0準拠 6Gb対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ レッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
約0.5※コネクター部分を含む
コネクタ形状
【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(上L型コネクター)
注文コード
03889368
品番
ST6-05UL/ID
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・コネクタ形状
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
L字型のコネクターを採用することにより、狭い機器内での配線にも最適なUL規格対応のSATAケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。
規格
SATA3.0準拠、UL規格(E527475、E527476、STYLE 20276)
伝送速度(Gbps)
最大6
コネクタ形状
【1】SATA 7pinメス(ストレートコネクター)、【2】SATA 7pinメス(上L型コネクター)
ケーブル長(m)
約0.5※コネクター部分を含む
色
レッド
ケーブル太さ(mm)
幅約7.6×厚2.2
パッケージ
環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)