S&K(三興製作所)
SAコート 超硬 αニックエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
10
12
14
15
16
18
20
25
5
6
7
8
9
シャンク径(Φmm)
20
10
12
16
20
25
6
8
刃長
50
25
30
35
40
45
50
60
15
20
刃長(mm)
50
25
30
35
40
45
50
60
15
20
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03889435
品番
SA-GCアルファー 20.0
参考基準価格(税別)
¥81,430
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃長
50
全長(mm)
115
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。