収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03889876 品番 100-FC001W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

小さく折りたためる樹脂製コンテナです。
木製の蓋が付いており、屋内でサイドテーブルにしたり、屋外でアウトドアのテーブルにすることができます。
積んだり、並べたり、自由に組み合わせが出来ます。
折り畳み時は高さ65mmになり、蓋を付けたまま重ねて積み重ねることができます。
約35リットルの収納容量です。

無し 天板:木目、フレーム:ホワイト 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×285×230 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×245×220 質量(kg)約1.3 総耐荷重(kg)20 材質コンテナ部/PP樹脂、蓋/木製 保証期間初期不良のみ 容量(L)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)約425×285×230 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)約395×245×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする