サンワダイレクト
サンワダイレクトの デスク・テーブル
サンワダイレクトの 会議テーブル
サンワダイレクトの 固定脚会議テーブル
テーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03889937
品番
100-FD021W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
水濡れに強いプラスティック製天板のデスクです。
天板は中空仕様のため軽量です。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1520×710×740
質量(kg)
約12.3
材質
天板/樹脂、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)
1520
高さ(mm)
740
奥行(mm)
710
保証期間
初期不良のみ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約710×760×80
総耐荷重(kg)
30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません