100-PL027W 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 03890208

100-PL027W 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 03890208
100-PL027W 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 03890208
100-PL027W 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 03890208
100-PL027W 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 03890208
100-PL027W 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 03890208
100-PL027W 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 03890208
100-PL027W 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 03890208
100-PL027W 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 03890208
100-PL027W 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 03890208
100-PL027W 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 03890208
100-PL027W 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 03890208
100-PL027W 液晶ディスプレイスタンド サンワダイレクト 03890208

液晶ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード03890208品番100-PL027W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。
VESA取付け200×200~600×400に対応しています。
ディスプレイの高さは支柱内で変更することができます(ブラケット中心位置/1250~1600mm)。
※初期設定で高さ位置を決めることができます。
ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。
事故およびけがの原因となります。
棚板を標準装備しており、それぞれ高さを調整することができます。
移動に便利なキャスター(直径75mm)付きです。
4個は車軸と車輪ストッパー付きです。
※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。

対応インチサイズ32~75耐荷重(kg)70(ディスプレイ60)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×760×最大1840棚寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×200棚高さ(mm)約300~700材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)付属品スペーサー大(15mm)×8、スペーサー小(5mm)×8、ディスプレイ取付けねじ各4本(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)保証期間初期不良のみのみ
注意
※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
※初期設定で高さ位置を決めることができます。ディスプレイを取り付けたまま高さ可変を行わないでください。事故およびけがの原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする