S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ボール超硬エンドミル
SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03890241
品番
SA-GCBE 3.0R
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃長
12
全長(mm)
80
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
ボール半径R(mm)
3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります