固定ハンドル式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03890384 品番150-SNCCART2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

150-SNC122シリーズなどの折り畳みチェアを収納できる台車です。
サイズが合えば他社製の折りたたみチェアも収納可能です。
丈夫なスチールフレーム製です。
150-SNC122シリーズで最大台収納可能。
キャスター付きで移動もらくらく。ストッパーも付いています。

耐荷重(kg)200 質量(kg)約15.5 ホワイト 材質スチール(粉体塗装) 車輪径(Φmm)75 保証期間ご購入日より6か月 色(本体)ホワイト 特性ストッパー付

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする