S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ボール超硬エンドミル
SAコート 超硬2枚刃ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03890494
品番
SA-GCBE 8.0R
参考基準価格(税別)
¥66,370
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
刃長
35
全長(mm)
140
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
ボール半径R(mm)
8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります