キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03890628 品番 200-BAG180BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

素材は、パワフルな使用にも耐えるデニム生地を採用しています。
表面は撥水コーティングで雨や汚れ、色落ちなども防ぎます。
国産ジーンズの発祥地とされる、岡山産の児島デニムを使用しています。
鞄制作の一大産地となる兵庫県豊岡で縫製をしています。

対応13.3型 ブラック 特性撥水/3WAY 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約400×140×290(取手/リュックベルト部除く)、【メイン収納部】メイン収納部:約370×90×280、パソコンポケット:約330×20×230、【左フロント収納部】メイン収納部:約200×10×270、【右フロント収納部】メイン収納部:約200×10×270 質量(kg)約1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)【メイン収納部】小物ポケット:約180×220、【左フロント収納部】小物ポケット:約100×150、【右フロント収納部】ファスナーポケット:約140×150、【前面ポケット】約130×210 ベルト長さ(mm)約720〜1200(ショルダー) 材質(表装):岡山産デニム(表面コーティング)他 保証期間初期不良のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする