ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 精密ヤスリ
精密用ヤスリ ブリスターパック入り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
03890638
品番
ST-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
一般金属加工用のヤスリです。柄部には樹脂グリップ加工が施されており作業性を高めます。
用途
金型および精密部品の研磨加工用。
セット内容
平(SN-1)、半丸(SN-2)、丸(SN-3)
形状
3種セット
全長(mm)
140
刃長(mm)
65