ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの ダイヤモンドヤスリ
ダイヤシャープナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03890647
品番
SHPN-D2
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
水を使わずサッとなぞるだけで切れ味が復活します。一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、簡単に出来ます。
用途
チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。
形状
丸
粒度
#300
全長(mm)
200
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
4