メイン

HI20002L 左利き用ヤスリ ツボサン 03890900 HI20002L 左利き用ヤスリ ツボサン 03890900 HI20002L 左利き用ヤスリ ツボサン 03890900

左利き用ヤスリ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 03890900 品番 HI20002L
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。

用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。 形状 幅(mm)21 厚さ(mm)5 全長(mm)250 刃長(mm)200 目の粗さ中目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする